Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Colore: Altro
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Diametro del cavo: 3...3 mm
Lunghezza: 0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6.35...6.35 mm
Diametro filo: 6.35...6.35 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Colore: Nero
Stampa: Senza
Larghezza: 2.3 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.1...6.4 mm
Diametro filo: 2.1...6.4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4.3...5.3 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 18 mm
Diametro filo: 16...35 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 7...40 mm
Lunghezza: 26 mm
Diametro filo: 500...500 mm
Diametro del cavo: 3...4 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...3 mm