CABUR SRL - CBRIDAC2W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 2 - IDAC2W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - A parete media
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 0...0 mm
Diametro del cavo - 3...3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963094528
Codice prodotto
CBRIDAC2W30
Cod. produttore
IDAC2W30
Produttore
CBR
Tipo:
A parete media
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
0...0 mm
Diametro del cavo:
3...3 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Inserire
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 2… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


