Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 22...30 mm
Lunghezza: 10 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 22...30 mm
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 12 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 6 mm
Larghezza: 9.8 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 6 mm
Larghezza: 10 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 0...0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 18 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...10 mm
Diametro filo: 2...10 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...10 mm
Larghezza: 19.05 mm
Colore: Giallo/nero
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Diametro del cavo: 10...317 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 16...500 mm