LEGRAND - LEG038112 CAB3-LETTERA C SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di graffetta
Diametro filo - 0.4...0.8 mm
Diametro del cavo - 1...2.3 mm
Lunghezza - 5 mm
Larghezza - 2.3 mm
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3414971707641
Codice prodotto
LEG038112
Cod. produttore
038112
Produttore
BTI
Tipologia:
Forma di graffetta
Diametro filo:
0.4...0.8 mm
Diametro del cavo:
1...2.3 mm
Lunghezza:
5 mm
Larghezza:
2.3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND