Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.8...6.3 mm
Lunghezza: 4.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.03 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 100 mm
Larghezza: 11 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...6 mm
Diametro filo: 6...50 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 4.1...4.7 mm
Diametro filo: 4.1...4.7 mm
Tipologia: Forma a rullo
Tipo: A parete sottile
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...3.2 mm
Diametro filo: 1.5...3.2 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.6...3.2 mm
Diametro filo: 0.5...1.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm