pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI - 0830787

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 4.1...4.7 mm

  • Diametro del cavo - 4.1...4.7 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356772433

Codice prodotto

PHC0830787

Cod. produttore

0830787

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

4.1...4.7 mm

Diametro del cavo:

4.1...4.7 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm