Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3091 prodotti
Colore: Blu
Resistenza alla trazione min.: 267 N
Spessore nastro: 1.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 754 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 109 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 80 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 565.3 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Colore: Nero
Resistenza alla trazione min.: 800 N
Spessore nastro: 1.8 mm