pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY1200-175X-L TYFAST 8,8X1220 NEROUV 50PZ - TY1200-175X-L

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY1200-175X-L TYFAST 8,8X1220 NEROUV 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza alla trazione min. - 800 N

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5415022524567

Codice prodotto

ABBTY1200-175X-L

Cod. produttore

TY1200-175X-L

Produttore

ABB

Resistenza alla trazione min.:

800 N

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta con dentino in plastica Ty-Fast® in poliammide 6.6, colore nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie, per uso interno ed esterno e temperature fino a 115°C, certificata UL/IEC 62275 Type 2/21, larghezza 8,8mm, lunghezza 1220mm, tenuta minima allo sgancio di 800N, venduta in confezione da 50 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA