Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3055 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 365 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.7 mm
Larghezza della banda: 4.82 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 205.7 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 457 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Nastro senza fine
Lunghezza nastro: 140 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 426 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Spessore nastro: 1.3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 246.4 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Lunghezza nastro: 434 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Spessore nastro: 0.25 mm
Tipologia: Nastro a strappo
Lunghezza nastro: 229 mm
Larghezza della banda: 19 mm
Resistenza alla trazione min.: 133 N
Lunghezza nastro: 203 mm
Spessore nastro: 1.1 mm
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Spessore nastro: 0.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm