pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY253M-3 TYRAP 4,8X290 ARANCIO 1000PZ - TY253M-3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza nastro - 289.7 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Arancione

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 1.4 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363062349

Codice prodotto

ABBTY253M-3

Cod. produttore

TY253M-3

Produttore

ABB

Lunghezza nastro:

289.7 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Arancione

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

850...850 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

High Performance Cable Tie for Indoor applications, Orange Color Nylon 6.6, Length of 295mm (11.6 Inches) for Bundle Diameter up to 78mm (3.07 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-7-3), Bulk Pack