Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3093 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 2.3 mm
Lunghezza nastro: 365 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 880 mm
Larghezza della banda: 12.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 188 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Altro
Resistenza alla trazione min.: 800 N
Spessore nastro: 1.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 330 mm
Larghezza della banda: 5.26 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 148 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm