pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-76090 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T30REC4A - 150-76090

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 148 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Spessore nastro - 1.1 mm

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026206493

Codice prodotto

HEE150-76090

Cod. produttore

150-76090

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

148 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Diametro del fascio:

4...33 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl