Cavi speciali
1375 prodotti
Applicazione: Altro
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 120 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Con conduttore di protezione: sì
Materiale del rivestimento: PVC
Specifica materiale mantello: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta di raccordo
Volume di fornitura: Con terminale e domino
Tipologia: Altro
Tipo di collegamento: Tecnica di termoretrazione
sezione nominale del conduttore: 0.14 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 5.8 mm
Potenza termica: 25 W/m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 90 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Cavo energia: sì
Cavo dati fibra ottica: no
Cavo dati: sì