pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18702J IE HYBRID CABLE 2X2 + 4X0,34 SOLD BY M - 6XV18702J

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati -

  • Cavo dati fibra ottica - no

  • Cavo energia -

  • Cavo coassiale - no

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 85 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169831062

Codice prodotto

SIE6XV18702J

Cod. produttore

6XV18702J

Produttore

SIE

Cavo dati:

Cavo dati fibra ottica:

no

Cavo energia:

Cavo coassiale:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

85 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0,34, flexible Cable, 4x CU CAT5, schermato (0,75mm) e 4x CU (0,34 mm2) per IE FC Modular Outlet con Power Insert e connettore ibrido IP67 , fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m. DPMD_ABJ175_001_000_1000257DPMD_AAA958_001_000_1000257DPMD_ABX206_001_000_1000257DPMD_ABG950_001_000_1000257DPMD_ABJ177_001_000_1000257DPMD_AAA359_001_000_1000257DPMD_ACJ215_001_000_1000257DPMD_ACK240_001_000_1000257DPMD_ACJ216_001_000_1000257DPMD_ACK231_001_000_1000257DPMD_ACK233_001_000_1000257DPMD_ACK236_001_000_1000257DPMD_ACK238_001_000_1000257

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS