pagina iniziale

DEVI - DEI89846008 DEVIsnow 30T (DTCE) 34m 1020W 230V - 89846008

copiacopia
DEVI - DEI89846008 DEVIsnow 30T (DTCE) 34m 1020W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Potenza termica - 30 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466150153

Codice prodotto

DEI89846008

Cod. produttore

89846008

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

60 °C

Potenza termica:

30 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7 mm

Altezza:

7.5 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

34 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro