accessoryIdList
Cerca
000000000000452548 (24)
000000000000669404 (24)
000000000000669426 (24)
000000000000669427 (24)
HAGLZ060 (24)
HAGMZ201 (24)
Mostra di più
exclusion_list
0002077096_OVLO (39)
OVH2 (34)
0002413155_OVMZ (25)
has_customer_ref
0 (85)
customProductId1
Cerca
2000000554198 (1)
2000001386156 (1)
2000001386187 (1)
2000002527534 (1)
2000002645689 (1)
2000005096709 (1)
Mostra di più
Numero moduli DIN
Cerca
2 (34)
1 (19)
4 (5)
5 (5)
6.5 (3)
9 (3)
Mostra di più
Grado di inquinamento
2 (55)
3 (21)
Tipo di tensione di alimentazione
AC (76)
Corrente nominale
16 A (19)
10 A (16)
40 A (8)
6 A (7)
20 A (8)
13 A (5)
Mostra di più
Numero di poli
2 (62)
4 (8)
3 (6)
Tensione nominale
230 V (53)
415 V (19)
400 V (2)
240 V (1)
Grado di protezione (IP)
IP20 (64)
IP2X (8)
IP40 (2)
Categoria di sovratensione
3 (55)
4 (19)
Profondità di incasso
70 mm (43)
77 mm (14)
69 mm (10)
44.5 mm (5)
71.5 mm (2)
Conduttore neutro a connessione
sì (51)
no (21)
Caratteristica di intervento
C (52)
B (20)
Classe di limitazione energetica
3 (43)
0 (14)
4 (8)
Filtri
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
85 prodotti
Ordina per
Rilevanza
Alfabeto (A-Z)
Lista
Griglia
Tabella
Vai alla pagina precedente
1
...
4
5
6
Vai alla pagina successiva
Vai alla pagina precedente
Torna indietro