Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 4 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67