PALAZZOLI - PAL477530 CEE SP MOB 3P+N+T 125A 690V 5H IP67EEE - 477530
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 5 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950059393
Codice prodotto
PAL477530
Cod. produttore
477530
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
5 h
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica