Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 2
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4