GEWISS - GEWGW62071 PRESA MOB.PROT.3P 16A 24/42V 11H - GW62071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Posizione ora - 11 h
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8011564008144
Codice prodotto
GEWGW62071
Cod. produttore
GW62071
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS