Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Altro
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di direzioni di azionamento: 4
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22.3 mm
Lunghezza del joystick: 71.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Lunghezza della sonda: 35 mm
Tipologia: Spina
Materiale: Plastica
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 3
Tensione d'ingresso: 24...24 V
Tensione d'uscita: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 2 A