Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Potenza della lampada: 10...10 W
Forma della lampada: Forma a pera
Attacco lampada: E14
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Colore: Blu
Funzione: Luce lampeggiante
Frequenza di ripetizione regolabile: no
Numero di apparecchi incassabili: 2
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di sostegno
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Altezza: 52 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Altezza del sensore: 116.5 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 40 mm