Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Altezza: 1800 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 1000 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Altezza: 1800 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 1200 mm
Tipo di avviatore motore: Altro
Con attivatore di corto circuito: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm