pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM181040P SM PTA PIENA 1800X1000X400 - NSYSM181040P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM181040P SM PTA PIENA 1800X1000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

868 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485127309

Codice prodotto

SNRNSYSM181040P

Cod. produttore

NSYSM181040P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

4503 N

Con porta:

sì

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

PanelSeT SM è un armadio a pavimento multifunzione progettato per l’uso in ambienti difficili È realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta in lamiera d'acciaio e cerniera zamak Fornisce un elevato livello di protezione con le sue caratteristiche nominali IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 400 mm Rifinito in grigio (RAL7035) con una superficie in polvere epossi-poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno La serratura a quattro punti con maniglia e inserto doppia barra da 5 mm garantisce la sicurezza dell'apparecchiatura Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 140 kg ed è certificato da DNV, BV e UL

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC