Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 15...15 V
Adatto come regolatore a 2 punti: no
Adatto come limitatore: no
Adatto come dispositivo di sorveglianza: sì
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Temperatura del fluido: 0...0 °C
Pressione di lavoro massima: 37500 hPa
Pressione di scoppio: 67.5 bar
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 250...500 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 500...500 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Con attivatore di corto circuito: sì
Altezza del sensore: 52 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 16 mm
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
- copia
- copia
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...4 mm²
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V: 3 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Altezza del sensore: 0 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 62 mm
Altezza del sensore: 161 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Diametro del sensore: 0 mm