SIEMENS - SIE3RH22622BB40 CONTAUS.6NO,2R DC 24V,S00,ML - 3RH22622BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209848672
Codice prodotto
SIE3RH22622BB40
Cod. produttore
3RH22622BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
121 mm
- 6 NO + 2 NC
- DC 24 V
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Fornibile conguida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
- Disponibili con comando AC o DC
- Possibilità di espansione fino a 8 poli
- Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
- Collegamento rapido e affidabile, facilitando l'installazione.
- Grande sicurezza di contatto, ideale per applicazioni critiche.
- Modularità del sistema SIRIUS, sempre attuale e facilmente adattabile.
- Compatibilità con accessori per contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione versatile e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS