Connettori
10000 prodotti
- copia
- copia
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 70 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Filettatura della madrevite: M12
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 6
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Tipo di contatto: Girato (banco girevole)
Esecuzione del contatto: Presa
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.34...1 mm²
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato