pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170180000 SAI-M23-KBC-0.34/1.00 - 1170180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170180000 SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...1 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248962075

Codice prodotto

WEI1170180000

Cod. produttore

1170180000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...1 mm²

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.