PHOENIX CONTACT - PHC1602998 RC-1KS2000 CONTATTO - 1602998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Diametro del contatto maschio - 1 mm
Materiale del contatto - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
4046356242844
Codice prodotto
PHC1602998
Cod. produttore
1602998
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro


