Illuminazione esterno giardino e stradale
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 2 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Grado di protezione (IP): IP43
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Nero
Grado di protezione (IP): IP43
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Grado di protezione (IP): IP43
Materiale: Acciaio
Diametro estremità del piedistallo: 89 mm
Diametro della cima del palo: 60 mm
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 102 mm
Protezione della superficie: Laccato
Tipologia: Bottiglia/cono
Materiale: Acciaio
Diametro estremità del piedistallo: 127 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 74 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 80 W