pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1305101B NADIR E27 LED BIANCO 200 MM - 300-1305101B

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Nadir

EAN

8033706352182

Codice prodotto

MAO300-1305101B

Cod. produttore

300-1305101B

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

240 mm

Diametro:

200 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo a parete o soffitto completo di diffusore sferico Ø200mm. Colore: Nero-Bianco. Utilizzo: Parete (IP 40). Soffitto (IP 43). Caratteristiche peculiari: Economicità. Caratteristiche tecniche: Corpo in tecnopolimero rinforzato. Diffusore sferico in acrilico bianco. Viteria in acciaio inox.