Guaine e accessori
8414 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 16 mm
- copia
- copia
Comportamento alla piegatura: Flessibile
Materiale: Altro
Diametro nominale: 23 mm
- copia
- copia
Comportamento alla piegatura: Flessibile
Materiale: Altro
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipo di connessione: Filettatura
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 15.8 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 85 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 18 mm