pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6PSM17P13 RACC.DIRITTO PVDF 17PG13 IP66 - 6PSM17P13

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6PSM17P13 RACC.DIRITTO PVDF 17PG13 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343127319

Codice prodotto

TEA6PSM17P13

Cod. produttore

6PSM17P13

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Materiale del raccordo a vite:

Altro

Colore:

Altro

ll raccordo in Polivinilidene di alta qualità. si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.