Guaine e accessori
8414 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale di rivestimento 1° strato: Senza guaina
Materiale: Acciaio inossidabile
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M50×1,5
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
Materiale: Acciaio
Tipologia costruttiva: Foro passante
Protezione della superficie: Passivato
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 13 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 39.5 mm
Diametro esterno: 48 mm
Materiale: Ottone
Qualità del materiale: Altro
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 102 mm




















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1781121041607&type=small)