Guaine e accessori
8411 prodotti
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 18.5 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 47...47 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 60...60 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 50 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Senza alogeni: sì
Materiale: Polipropilene (PP)
Grado di protezione (IP): IP54
Senza alogeni: sì
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Elemento a T
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 30 mm
- copia
- copia
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 35 mm