pagina iniziale

ABB SPA - ABB5333 RACC.DIR. NC25 3/4 NPT ACC.ZINC. - 5333

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363075646

Codice prodotto

ABB5333

Cod. produttore

5333

Produttore

ABB

Diametro nominale:

25 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Pressofusione d'acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

20 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

41 mm

Altezza totale:

42 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC25 3 4 NPT ACC.ZINC.