Guaine e accessori
Tubi di protezione dei cavi, guaine in plastica e metallo per cavi, gommini di protezione dei cavi, tubi flessibili, raccordi e altri accessori per la protezione dei cavi. Una vasta selezione di guaine cavi dagli elevati standard, che offrono la migliore protezione dei cavi possibile oggi sul mercato. Le varietà di prodotti spaziano da guaine di protezione in plastica corrugata o in metallo di alta qualità, le guaine intrecciate ai tubi protettivi risigillabili e quindi riutilizzabili. Applicazioni gravose con temperature estreme, ambienti corrosivi, o in situazioni dove il carico è mobile come la catenaria o il robot. Principali Brand per Guidacavi. In Sonepar sono disponibili prodotti tra i migliori leader di mercato come Legrand, DKC, Teaflex, Reiku e altri ancora
9374 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20.5 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 70 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm