LAPP ITALIA SRL - LPP55001085 SILVYN AFG-PA 70 BK - 55001085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 70 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773270600
Codice prodotto
LPP55001085
Cod. produttore
55001085
Produttore
LPP
Diametro nominale:
70 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Flangia
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
96.4 mm
Altezza totale:
94 mm
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
65.5 mm
Diametro esterno più grande:
96 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...115 °C