Guaine e accessori
8720 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 63 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro esterno: 15 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 75 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm