pagina iniziale

LEGRAND - LEG82061 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 63-NPT2 1/2 - 82061

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82061 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 63-NPT2 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561117648

Codice prodotto

LEG82061

Cod. produttore

82061

Produttore

BTI

Diametro nominale:

63 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

2 1/2 pollici

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

63 mm

Diametro esterno più grande:

73 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 63mm - Filettatura: NPT 2 1/2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND