Guaine e accessori
8717 prodotti
Diametro esterno: 56 mm
Diametro interno: 47 mm
Diametro nominale: 47 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 32 mm
Diametro esterno: 54.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Diametro nominale: 51 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 17 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 20...25 mm