Guaine e accessori
8720 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Filettatura girevole: no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23: no
Monopezzo: no
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Diametro esterno: 34 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Diametro nominale: 27 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 26.5 mm
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 32 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 18.6 mm
Diametro interno: 14 mm
Diametro nominale: 14 mm