Guaine e accessori
8720 prodotti
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro esterno: 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 42 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Diametro nominale: 35 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Polipropilene (PP)
Resistenza alla compressione: 125 N
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 20 mm
Diametro esterno: 24.5 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Dimensione nominale in pollici: 1/8 pollice
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm