Soluzioni connesse - Domotica
La domotica è un insieme di sistemi utilizzati negli edifici per la gestione e il controllo degli impianti tecnologici, come la regolazione della temperatura, la gestione dei carichi, luci, segnali audio video ed automazioni dell’edificio. Sonepar distribuisce all’ingrosso diverse categorie di prodotti in ambito domotico, offrendo ai professionisti una vasta gamma di articoli tra cui videocitofoni, automazioni per cancelli e tapparelle, termostati e cronotermostati, domotica e smarthome, TV-sat, diffusione sonora, interruttori orari, rilevatori di presenza e movimento, interruttori crepuscolari, aspirazione centralizzata.La selezione di prodotti per la domotica di Sonepar soddisfa un’ampia gamma di soluzioni utili agli installatori per realizzare edifici intelligenti in ambito Home e Building. Grazie a soluzioni come l’accensione e lo spegnimento automatico di luci in determinate zone dell’edificio, la ricezione di un alert sul dispositivo a fronte di un abbassamento della tensione energetica e la possibilità di impostare il termostato facendolo interagire con i sistemi di raffreddamento, è possibile aumentare i livelli di vivibilità e di comfort.Sonepar offre una vasta scelta di marchi tra cui Bticino, Vimar, Comelit, Urmet, Came, Faac, BFT, Nice, ABB, Fantini, Perry, Finder, Netatmo, Orbis, Vemer, B.E.G., Schneider, Theben, Niko, Hager, Eelectron, Gewiss, Gira, Somfy, Ave, Delta Dore, Fanton, Fracarro, Fait, FTE, Televes, Siemens, RCF, Vivaldi, Aertecnica, Sistem Air. Grazie alla domotica è possibile realizzare impianti che rispondano sempre di più alla domanda di risparmio energetico, di comfort, di sicurezza, di controllo anche da remoto degli impianti, ottimizzando le prestazioni dei dispositivi e aumentando i livelli di vivibilità degli edifici.
10000 prodotti
Diametro esterno: 45 mm
Albero in acciaio ottagonale SW 40: no
Coppia di rotazione: 30 Nm
Forza di trazione max.: 250 N
Tensione nominale: 24 V
Larghezza max. del cancello: 1500 mm
Tipo di alimentazione elettrica: Batteria
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tipologia: An/Aus
Collegamento: 2-Draht
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete/incassato