SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T458 RDG260T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE. - S55770-T458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - An/Aus
Tipo di montaggio - Aufputz
Colore - weiß
Max. carico di contatto - 5 A
Valore differenziale - 0.5...6 K
Confezione
1 PZ
EAN
4047625020828
Codice prodotto
BCTS55770-T458
Cod. produttore
S55770-T458
Produttore
SIE
Tipologia:
An/Aus
Tipo di montaggio:
Aufputz
Colore:
weiß
Max. carico di contatto:
5 A
Valore differenziale:
0.5...6 K
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Collegamento:
2-Draht
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per raffrescamento:
ja
Intervallo di misura:
0...49 °C
Con display:
ja
Temperatura leggibile:
ja
Caratteristiche di comando:
PI
Versione rilevatore/sonda:
Widerstandssensor
Differenza regolabile:
ja
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
230 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
2
Riscontro termico:
Senza
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
92 mm
Altezza:
134 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
9016
Profondità:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


