Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore
Le lampade alogene metal halide senza riflettore sono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficiente e di alta qualità. Questi dispositivi offrono un'eccellente resa cromatica e un elevato rendimento luminoso, rendendoli perfetti per applicazioni commerciali e industriali. Sfruttando la loro versatilità, è possibile ottimizzare l'illuminazione degli ambienti, migliorando non solo l'estetica, ma anche la produttività. La loro integrazione in sistemi di illuminazione esistenti può portare a significativi risparmi energetici e a una gestione più efficiente delle risorse.
195 prodotti
Flusso luminoso: 227000 lm
Potenza della lampada: 2100 W
Attacco lampada: GX22
Flusso luminoso: 4000 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: GU6,5
Flusso luminoso: 90000 lm
Potenza della lampada: 1040 W
Attacco lampada: X528
Flusso luminoso: 5000 lm
Potenza della lampada: 70 W
Attacco lampada: G12
Flusso luminoso: 200000 lm
Potenza della lampada: 1980 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 42000 lm
Potenza della lampada: 440 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 1600 lm
Potenza della lampada: 22.1 W
Attacco lampada: PGJ5
Flusso luminoso: 82100 lm
Potenza della lampada: 990 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 3400 lm
Potenza della lampada: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Flusso luminoso: 5450 lm
Potenza della lampada: 50.2 W
Attacco lampada: G12
Flusso luminoso: 7200 lm
Potenza della lampada: 60 W
Attacco lampada: PGZ12