pagina iniziale

WIMEX - WIM4201604 R7S 8X117 24V 200W - 4201604

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4201604 R7S  8X117  24V  200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241082198

Codice prodotto

WIM4201604

Cod. produttore

4201604

Produttore

WIM

Lamp. Alog. illuminazione professionale lineare_R7s 24VDC 200W 8A 8xmm