Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore
Le lampade alogene metal halide senza riflettore sono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficiente e di alta qualità. Questi dispositivi offrono un'eccellente resa cromatica e un elevato rendimento luminoso, rendendoli perfetti per applicazioni commerciali e industriali. Sfruttando la loro versatilità, è possibile ottimizzare l'illuminazione degli ambienti, migliorando non solo l'estetica, ma anche la produttività. La loro integrazione in sistemi di illuminazione esistenti può portare a significativi risparmi energetici e a una gestione più efficiente delle risorse.
187 prodotti
Flusso luminoso: 220000 lm
Potenza della lampada: 2070 W
Attacco lampada: Cavo
Flusso luminoso: 85000 lm
Potenza della lampada: 1000 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 3000 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: PGJ5
Flusso luminoso: 7750 lm
Potenza della lampada: 73.5 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 3800 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: G8,5
Flusso luminoso: 6500 lm
Potenza della lampada: 70 W
Attacco lampada: RX7s
Flusso luminoso: 5500 lm
Potenza della lampada: 70 W
Attacco lampada: RX7s
Flusso luminoso: 15000 lm
Potenza della lampada: 150.1 W
Attacco lampada: G12
Flusso luminoso: 214000 lm
Potenza della lampada: 2040 W
Attacco lampada: X528
Flusso luminoso: 7050 lm
Potenza della lampada: 71 W
Attacco lampada: E27