pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIT1000DN POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT1000DN

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1000 W

  • Flusso luminoso - 85000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 7250 K

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4008321527035

Codice prodotto

LDVHQIT1000DN

Cod. produttore

HQIT1000DN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1000 W

Flusso luminoso:

85000 lm

Attacco lampada:

E40

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

7250 K

Efficienza luminosa della lampada:

85 lm/W

Colore della luce:

872

Massima tensione di lavoro:

130...130 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P30

Diametro:

76 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

345 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

9000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1155 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE