pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLNCDE70WW NC-DE CH 70W 3200K RX7S - NCDE70WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLNCDE70WW NC-DE CH 70W 3200K  RX7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

  • Flusso luminoso - 6500 lm

  • Attacco lampada - RX7s

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077652065

Codice prodotto

BTLNCDE70WW

Cod. produttore

NCDE70WW

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

70 W

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Flusso luminoso:

6500 lm

Attacco lampada:

RX7s

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

115 mm

Colore:

Bianco

Colore della luce:

832

Tipologia:

Chiaro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

70 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Lampada a ioduri metallici biattacco al quarzo. 70W. 6500 lm. 3200K. Rx7s